• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CS-DC, 150 mm x 13 mm, S, extra coarse

Artikel-Nr.: 7100182620
  • Mindestbestellmenge: 245 Stk.
  • Bestellschritt: 245 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182620
EAN / GTIN 53134375304219
Herstellernummer 7100182620
L-Nummer L51710 1140

Beschreibung

Ausführung:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CS-DC aus ″Clean and Strip″ Faservliesmaterial bietet eine aggressive Lösung für die effektive Reinigung von Schweißnähten sowie die Entfernung von Rost und Lacken. Sie bietet eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen Drahtbürsten und hinterlässt ein feineres Finish als solche.

Merkmal:

Erreichen auch enge Ecken für eine vollständige Reinigung und Oberflächenvorbereitung
Bearbeiten eine größere Oberfläche als Drahtbürsten
Verwendet extra grobes Siliziumkarbid für aggressives Schneiden und ein feineres Finish als mit Drahtbürsten

Hinweis:

Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb