• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC, 150 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7100182616
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100182616
    EAN / GTIN 53134375236435
    Herstellernummer 7100182616
    L-Nummer L51710 229

    Beschreibung

    Ausführung:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Beschreibung:

    Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesscheiben kombinieren anpassungsfähiges Material und Schleifmineral, um ein sauberes, gleichmäßiges Finish zu erzeugen, ohne das Grundmaterial zu unterschleifen oder zu beschädigen. Unsere Reinigungs- und Finish-Scheiben sind flexibel, wodurch sie effektiv in schwer zugängliche Bereiche gelangen und gleichmäßige Oberflächenergebnisse erzeugen.

    Merkmal:

    Das anpassungsfähige Pad gelangt in Ecken und über konturierte Oberflächen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzeugen
    Die offene Vlieskonstruktion widersteht der Belastung und lässt sich bei wiederholter Verwendung sauber abspülen
    Die 3D-Vliesstruktur sorgt für eine lange Lebensdauer und gleichmäßige Oberflächen

    Hinweis:

    For finishing, paint preparation, surface blending, and scuffing applications

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb