• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Handpad CF-SH, weiß, 158 mm x 224 mm, F SFN

Artikel-Nr.: 7100182600
  • Mindestbestellmenge: 60 Stk.
  • Bestellschritt: 60 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100182600
    EAN / GTIN 54046719934640
    Herstellernummer 7100182600
    L-Nummer L51710 312

    Beschreibung

    Ausführung:

    Clean & Finish Material
    Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
    Gesamtlänge: 224 mm
    Gesamtbreite: 158 mm
    Keine Veränderung der Werkstückgeometrie

    Beschreibung:

    Das harzgebundene Clean and Finish (CF) Schleifvlies generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es ein Universalhandpad für die meisten Standardanwendungen.

    Merkmal:

    Nylon-Faservlies erhältlich mit Aluminiumoxid-Schleifkorn oder Siliziumkarbid-Schleifkorn
    Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
    Markantes Strichbild mit feiner Struktur
    Passt sich der Geometrie des Werkstücks an
    Frei von korrosionserzeugenden Metallen
    Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns

    Hinweis:

    Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb