Ausführung:
Clean & Finish Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)
Clean & Finish Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S)
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 900 mm
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Beschreibung:
Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.
Merkmal:
Wear Resistance Vlies
Feines, mattes Strichbild (Typ A)
Hohe Widerstandshähigkeit und Reißfestigkeit
Hartes, spitzes Schleifkorn (Typ S)
Schleifkorn mit hoher Zähigkeit (Typ A)
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Hinweis:
Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten