• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 125 mm x 25 m, S VFN

Artikel-Nr.: 7100182537
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182537
EAN / GTIN 53134375334810
Herstellernummer 7100182537
L-Nummer L51710 981

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 125 mm

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL ist ein Schleifvlies mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.

Merkmal:

Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden
Das anpassungsfähige Vliesmaterial gelangt in schwer zugängliche Bereiche
Geeignet für den Handgebrauch

Hinweis:

Use for finishing, blending, polishing, and cleaning on a variety of metals, wood, plastics surfaces as well as hard-to-reach areas

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb