• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 300 mm x 10 m, A VFN

Artikel-Nr.: 7100182493
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182493
EAN / GTIN 53134375353217
Herstellernummer 7100182493
L-Nummer L51710 1412

Beschreibung

Ausführung:

Clean & Finish Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S)
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies Clean & Finish Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 300 mm
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.

Merkmal:

F-Ausführung (Flint)
Feines, mattes Strichbild (Typ A)
Markantes Strichbild mit feiner Struktur (Typ S)
Schleifkorn mit hoher Zähigkeit
Weiches Schleifkorn
Hartes, spitzes Schleifkorn

Hinweis:

Anrauen von Lackoberflächen
Entfernen von Holzfasern
Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen
leichtes Entgraten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb