• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 50 mm x 10 m, A VFN

Artikel-Nr.: 7100182492
  • Mindestbestellmenge: 108 Stk.
  • Bestellschritt: 108 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182492
EAN / GTIN 04054596597846
Herstellernummer 7100182492
L-Nummer L51710 679

Beschreibung

Ausführung:

Clean & Finish Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S)
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies Clean & Finish Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 50 mm
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.

Merkmal:

F-Ausführung (Flint)
Feines, mattes Strichbild (Typ A)
Markantes Strichbild mit feiner Struktur (Typ S)
Schleifkorn mit hoher Zähigkeit
Weiches Schleifkorn
Hartes, spitzes Schleifkorn

Hinweis:

Anrauen von Lackoberflächen
Entfernen von Holzfasern
Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen
leichtes Entgraten