• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesrolle MS-RL, weiß, 100 mm x 10 m, Typ T

Artikel-Nr.: 7100182490
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182490
EAN / GTIN 04046719959655
Herstellernummer 7100182490
L-Nummer L51710 140

Beschreibung

Ausführung:

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
T Material
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 100 mm
Federwirkung, Anpassungsfähigkeit

Beschreibung:

Das Clean and Finish Vliesmaterial (Typ T) der Scotch-Brite™ Vliessrolle MS-RL enthält kein Schleifkorn und ist somit ideal zum Einarbeiten und Auftragen von Schleifpasten und Poliermitteln sowie Reinigungsarbeiten geeignet.

Merkmal:

Feines, glänzendes Finish durch Schleifpasten
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Ohne Schleifkorn

Hinweis:

Leichtes Reinigen, hervorrangend geeignet zum Polieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb