• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 150 mm x 10 m, A VFN

Artikel-Nr.: 7100182476
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182476
EAN / GTIN 54046719786461
Herstellernummer 7100182476
L-Nummer L51710 128

Beschreibung

Ausführung:

Clean & Finish Material
Gute Abtragsraten
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 150 mm

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.

Merkmal:

Gutes Finish
Geeignet für verschiedenste Reinigungs- und Finisharbeiten (Standard)

Hinweis:

Anrauen von Lackoberflächen
Entfernen von Holzfasern
Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen
leichtes Entgraten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb