• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 200 mm x 10 m, S VFN

Artikel-Nr.: 7100182468
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182468
EAN / GTIN 04054596597570
Herstellernummer 7100182468

Beschreibung

Ausführung:

Clean & Finish Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)
Clean & Finish Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S)
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 200 mm
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.

Merkmal:

Wear Resistance Vlies
Feines, mattes Strichbild (Typ A)
Hohe Widerstandshähigkeit und Reißfestigkeit
Hartes, spitzes Schleifkorn (Typ S)
Schleifkorn mit hoher Zähigkeit (Typ A)
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns

Hinweis:

Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb