• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 100 mm x 10 m, S VFN

Artikel-Nr.: 7100182467
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182467
EAN / GTIN 54001895767901
Herstellernummer 7100182467
L-Nummer L51710 879

Beschreibung

Ausführung:

Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Material
Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 100 mm
Markantes Strichbild mit feiner Struktur

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.

Merkmal:

Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Passt sich der Geometrie des Werkstücks an

Hinweis:

Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb