• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-SR, 150 mm x 115 mm, A VFN, perforiert

Artikel-Nr.: 7100182463
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182463
EAN / GTIN 53134375426584
Herstellernummer 7100182463
L-Nummer L51710 153

Beschreibung

Ausführung:

Clean & Finish Material
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Nylon Faservlies
Vorperforierte Handpads auf Rolle
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis

Beschreibung:

Die kosteneffizienten Schleifpads in Handgröße auf einer eine Rolle mit benutzerfreundlicher Perforierung, weisen längere Standzeiten, höhere Abtragsraten und gleichmäßigere Oberflächenergebnisse auf als konventionelle Handpads.

Merkmal:

Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Einfach ohne Abfall zu lösen
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Hartes, spitzes Schleifkorn
Passt sich der Form des Werkstückes an
Wirtschaftliche Größe

Hinweis:

Anrauen von Lackoberflächen
Entgraten
Finishen
Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen
Reinigen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb