• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-SR, 150 mm x 115 mm, S UFN

Artikel-Nr.: 7100182225
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182225
EAN / GTIN 53134375394463
Herstellernummer 7100182225
L-Nummer L51710 118

Beschreibung

Ausführung:

Clean & Finish Material
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Nylon Faservlies
Vorperforierte Handpads auf Rolle
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis

Beschreibung:

Das kosteneffiziente Schleifvlies in Handgröße auf einer eine Rolle mit benutzerfreundlicher Perforierung, weisen längere Standzeiten, höhere Abtragsraten und gleichmäßigere Oberflächenergebnisse auf als konventionelle Handpads.

Merkmal:

Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Einfach ohne Abfall zu lösen
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Hartes, spitzes Schleifkorn
Passt sich der Form des Werkstückes an
Wirtschaftliche Größe

Hinweis:

E07903 zum Mattieren von Altlacken und Aluminium
E07904 zum Anrauen/Mattieren vor dem Lackauftrag
E07905 zum Mattieren des Beispritzbereiches bei kritischen Farbtönen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb