• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Secure Click™ Sprechmembran HF-800-05

Artikel-Nr.: 7100181934
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Halbmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100181934
EAN / GTIN 04054596622005
Herstellernummer 7100181934
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 12.4 mm
Gesamtbreite: 42.8 mm
Gesamthöhe: 42.8 mm

Beschreibung:

3M™ Secure Click™ Sprechmembran HF-800-05 für die Halbmasken Serie HF-800SD.

Merkmal:

Ersatz-Sprachmembranen
Ersatzteil für 3M Wiederverwendbare Vollmasken
Können vom Anwender oder durch ein Servicecenter angebracht werden
Ersatzteile

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb