• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Secure Click™ Kopfbebänderung SD Version HF-800-04

Artikel-Nr.: 7100181728
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100181728
EAN / GTIN 04054596621978
Herstellernummer 7100181728

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 43.4 mm
Gesamtbreite: 124.7 mm
Gesamthöhe: 121 mm

Beschreibung:

3M™ Secure Click™ Kopfbebänderung HF-800-04 für die Halbmasken Serie HF-800SD mit Sprechmembran (HF-801SD, HF-802SD, HF-803SD).

Merkmal:

Ersatz-Kopfbebänderung
Ersatzteil für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken
Können vom Anwender oder durch ein Servicecenter angebracht werden
Für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb