• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Ersatz-4-Punkt-Bebänderung für Schutzhelm X5500, X5-4PTSUS

Artikel-Nr.: 7100180682
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kopfschutzhalterung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100180682
EAN / GTIN 04054596609525
Herstellernummer 7100180682
L-Nummer L01110 769
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

3M Druckverteilungstechnologie
Passend für 3M SecureFit™ Schutzhelme Serie X5500

Beschreibung:

Die Ersatz-4-Punkt-Bebänderung für den 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500 mit 3M Druckverteilungstechnologie reduziert den Druck auf die Stirn um bis zu 20 %.

Merkmal:

3M Pressure Diffusion Technology

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb