• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Ersatz-6-Punkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm, X5-6PTSTRAP

Artikel-Nr.: 7100180681
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kopfschutzhalterung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100180681
EAN / GTIN 04054596609495
Herstellernummer 7100180681
L-Nummer L01110 735

Beschreibung

Ausführung:

Macht aus der 4-Punkt- eine 6-Punkt-Bebänderung
Passend für 3M SecureFit™ Schutzhelme Serie X5000 und X5500

Beschreibung:

Dieses Zubehör- und Ersatzteil ist passend für die 3M™ SecureFit™ Schutzhelme X5000 und X5500.Dieser kann mit der 4-Punkt-Bebänderung des Modells X5500 zu einer 6-Punkt-Bebänderung umfunktioniert werden oder den 6-Punkt-Riemen am Modell X5000 ersetzen.

Merkmal:

Converts 4-point to 6-point suspension

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb