• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1432-XR/iD Stiftmarker - Telekommunikation, Orange

Artikel-Nr.: 7100178470
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100178470
EAN / GTIN 50051128620712
Herstellernummer 7100178470

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: orange
Gut geeignet für Bohrlöcher in Beton oder Asphalt zur Markierung erdverlegter Einrichtungen vor dem erneuten Pflastern
Betrieb ohne externe Stromquelle
Beständig gegenüber Elementen
Gesamthöhe: 7.62 cm

Beschreibung:

Exakte Markierung – auch unter Asphalt. Der Stiftmarker für unterirdische Installationen kann auch nachträglich noch eingesetzt werden.

Merkmal:

Maximale Ortungstiefe beträgt 60 cm
Ideal für die nachträgliche Markierung in versiegelten Flächen.
Zylindrische Form
Passive Antenne in einem wasserabweisendem Polyethylen-Gehäuse
Hält Temperaturen im Bereich von -20° bis 50° C stand
Beständig gegenüber Elementen und 50 Jahre Lebensdauer
Farbe entspricht APWA-Standards

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb