• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1428-XR/iD GP EMS iD-Kugelmarker - Allgemein, Violett

Artikel-Nr.: 7100178465
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100178465
EAN / GTIN 50051128620477
Herstellernummer 7100178465

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Geeignet für die Verwendung in schmalen Gräben
Durchmesser von ca. 11 cm
Die im Marker enthaltene Flüssigkeit ist biologisch abbaubar und unschädlich für Mensch, Fauna und Flora
Ortungstiefe bis max. 1,2 m

Beschreibung:

Die 3M ™ EMS Ball Marker mit erweiterter Reichweite verfügen über ein selbstnivellierendes Design, das eine genaue horizontale Lage unabhängig von der Platzierung im Boden ermöglicht und die genaue Positionierung von unterirdischen Einrichtungen erleichtert.

Merkmal:

Erfassungsbereich bis 1,5 Meter
Selbstnivellierendes Design für präzise horizontale Positionierung
Ermöglicht das einfache Markieren von vergrabenen Versorgungsleitungen
Passive Antenne in einer wasserabweisenden Polyethylenschale
Arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 bis 50 Grad Celsius
Funktioniert ohne externe Stromversorgung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb