• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1422-XR/ID/CE EMS iD- Kugelmarker- Strom Europa, Rot

Artikel-Nr.: 7100178113
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100178113
EAN / GTIN 50051128620811
Herstellernummer 7100178113

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Selbstnivellierende Konstruktion für eine exakte und horizontale Positionierung
Zur einfachen Markierung verdeckter Stromleitungen
Durchmesser 101,6 mm
Der orangene 3M™ EMS iD-Kugelmarker – Telefon macht das Markieren und damit auch das spätere Orten unterirdischer Telefonleitungen denkbar einfach.

Beschreibung:

Die 3M ™ EMS Ball Marker mit erweiterter Reichweite verfügen über ein selbstnivellierendes Design, das eine genaue horizontale Lage unabhängig von der Platzierung im Boden ermöglicht und die genaue Positionierung von unterirdischen Einrichtungen erleichtert.

Merkmal:

Erfassungsbereich bis 1,5 Meter
Selbstnivellierendes Design für präzise horizontale Positionierung
Ermöglicht das einfache Markieren von vergrabenen Versorgungsleitungen
Passive Antenne in einer wasserabweisenden Polyethylenschale
Arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 bis 50 Grad Celsius
Funktioniert ohne externe Stromversorgung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb