• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kurzvisier X5-SV01-CE für die Schutzhelme X5000 und X5500, transparent, Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung, Polycarbonat, 10 Stück

Artikel-Nr.: 7100176840
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100176840
EAN / GTIN 04054596600881
Herstellernummer 7100176840

Beschreibung

Ausführung:

Geformtes Polycarbonat zum Aufprallschutz für hohe Geschwindigkeiten und Partikel bei extremen Temperaturen (BT)
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
Schutz vor feinen Partikeln (Kennzeichnung K)
Beständigkeit gegen Beschlagen (Kennzeichnung N)
Schutz gegen UV-Licht (2C-1.2)

Beschreibung:

Das 3M™ Kurzvisier X5-SV01-CE ist aus Polycarbonat geformt und hat eine Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Unser transparentes Visier eignet sich für die 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 und X5500 und ist in Packungen zu jeweils 10 Stück erhältlich.

Merkmal:

Passend für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 und X5500
Einfache Montage und Demontage
Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5 °C und 55 °C), Kennzeichnung BT (120 m/s)
Optische Klasse 1
Farbe: Transparent
Erhältlich im 10-er Pack

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb