• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro, 200 mm x 13 mm, S XCRS

Artikel-Nr.: 7100176348
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100176348
EAN / GTIN 68410001133753
Herstellernummer 7100176348
L-Nummer L51710 340

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten.
Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen.
Siliziumcarbid schneid aggressiv und hinterlässt ein feines Finish.
Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern.

Merkmal:

Geeignet für die schnelle Entfernung von Rost, Farbe, Zunder und Beschichtungen von Metallen
Hohe Geschwindigkeit, geringe Vibration und geringer Funke

Hinweis:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb