• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5504V-CE, grün, belüftet, CE, 4 Stück

Artikel-Nr.: 7100175594
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100175594
EAN / GTIN 04054596593442
Herstellernummer 7100175594

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
Das 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
Anpassbare Position
Optionale Belüftungsöffnungen lassen Luft durch den Helm strömen

Beschreibung:

Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5504V-CE lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckdiffusionstechnik. Unser grüner, randloser Schutzhelm verfügt über einen 3M™ UVicator™ Sensor, der anzeigt, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Er erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke.

Merkmal:

Sicherer, bequemer Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie
Belüftungsöffnungen lassen Luft durch den Helm strömen
Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
Der 3M™ UVicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Optionales 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
Geprüft auf seitliche Verformung

Hinweis:

Für den Einsatz im Baugewerbe, in der Erdöl- und Erdgasindustrie, in der Forstwirtschaft und in der allgemeinen Industrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb