• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5502NVE-CE, nicht belüftet, gelb, 1000 VAC, CE, 10 Stück

Artikel-Nr.: 7100175539
  • Mindestbestellmenge: 80 Stk.
  • Bestellschritt: 80 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100175539
EAN / GTIN 04054596593930
Herstellernummer 7100175539

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
Das 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen

Beschreibung:

Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5502NVE-CE lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckdiffusionstechnik. Unser gelber, randloser Schutzhelm ist mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Er erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke und die Norm EN 50365 (1.000 V Wechselspannung).

Merkmal:

Sicherer, bequemer Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie
Kompatibel mit Kinnriemen mit Kunststoffverschluss
Der 3M™ UVicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Zertifiziert nach EN 397 als Industrieschutzhelm
Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
Elektrische Isolierung für Spannungen von 1000 VAC und 440 VAC
UV-stabilisiertes ABS
Farbe: Gelb

Hinweis:

Für den Einsatz in Baugewerbe, Forstwirtschaft, Erdöl- und Erdgasindustrie, Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen und in der allgemeinen Industrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb