Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
Das von 3M(TM) entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme).
Das 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
Beschreibung:
Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes X5012VE-CE lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 und EN 12492. Unser schwarzer, randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Er erfüllt außerdem die Norm EN 50365 (1000 VAC).
Merkmal:
Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie.
Das von 3M entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)
Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
Der 3M™ UVicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens) und gemäß EN 50365 (1000 VAC)
Geprüft auf seitliche Verformung
UV-stabilisiertes ABS
Farbe: Schwarz
Hinweis:
Für den Einsatz in Baugewerbe, Forstwirtschaft, Erdöl- und Erdgasindustrie, Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen und in der allgemeinen Industrie