• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5001VE-CE, weiß, belüftet, 1000 VAC, CE, 4 Stück

Artikel-Nr.: 7100175101
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100175101
EAN / GTIN 04054596592322
Herstellernummer 7100175101
L-Nummer ZP0430 X5001VE-CE

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
Das von 3M(TM) entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme).
Das 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben

Beschreibung:

Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes X5001VE-CE lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 und EN 12492. Unser weißer, randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Der Helm erfüllt außerdem die Norm EN 50365 (1000 VAC) für elektrisch isolierende Helme bei Arbeiten an Niederspannungsanlagen.

Merkmal:

Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie.
Das von 3M entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)
Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
Der 3M™ UVicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens) und gemäß EN 50365 (1000 VAC)
Geprüft auf seitliche Verformung
UV-stabilisiertes ABS
Farbe: Weiß

Hinweis:

Für den Einsatz in Baugewerbe, Forstwirtschaft, Erdöl- und Erdgasindustrie, Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen und in der allgemeinen Industrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb