• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5014V-CE, neongrün, belüftet, reflektierend, CE, 4 Stück

Artikel-Nr.: 7100175100
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100175100
EAN / GTIN 04054596592193
Herstellernummer 7100175100
L-Nummer L01110 161

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: neongrün
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
Das von 3M(TM) entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme).
Das 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
Magnetischer Verschlussclip als Standard

Beschreibung:

Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes X5014V-CE lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 und EN 12492. Unser neongrüner, randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet.

Merkmal:

Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie.
Das von 3M entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)
Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
Der patentierte UV-Indikator lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens)
Geprüft auf seitliche Verformung
UV-stabilisiertes ABS
Farbe: Neongrün

Hinweis:

Für den Einsatz im Baugewerbe, in der Erdöl- und Erdgasindustrie, in der Forstwirtschaft und in Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb