• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5003V-CE, blau, belüftet, reflektierend, CE, 4 Stück

Artikel-Nr.: 7100175095
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100175095
    EAN / GTIN 04054596592032
    Herstellernummer 7100175095
    L-Nummer L01110 625

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
    Das von 3M(TM) entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme).
    Das 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
    Magnetischer Verschlussclip als Standard

    Beschreibung:

    Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes X5003V-CE lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 und EN 12492. Unser blauer, randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet.

    Merkmal:

    Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie.
    Das von 3M entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)
    Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
    Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
    Der patentierte UV-Indikator lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
    Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens)
    Geprüft auf seitliche Verformung
    UV-stabilisiertes ABS
    Farbe: Blau

    Hinweis:

    Für den Einsatz im Baugewerbe, in der Erdöl- und Erdgasindustrie, in der Forstwirtschaft und in Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb