• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3692-1802ADL+, Gelb glänzend, 1220 mm x 250 m

Artikel-Nr.: 7100174285
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100174285
EAN / GTIN 04054596526228
Herstellernummer 7100174285

Beschreibung

Ausführung:

Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Witterungsbeständig
Temperaturbeständig von -40°C bis +110°C
UL anerkannt

Beschreibung:

3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3692-1802ADL+, gelb glänzend, besteht aus einer gegossenen PVC-Folie (Dicke 0,075mm) und ist mit einem Klebstoff der Serie 90 (Dicke 0,035mm) ausgestattet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb