• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3690E+, Weiß glänzend, 200 MM x 250 M

Artikel-Nr.: 7100174269
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100174269
EAN / GTIN 04054596524538
Herstellernummer 7100174269

Beschreibung

Ausführung:

Witterungsbeständig
Dehnbar
Zuverlässige Kennzeichnung im Außenbereich
Geringer Rückstelleffekt
Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck

Beschreibung:

3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3690E+, weiß glänzend, besteht aus einer gegossenen PVC-Folie (Dicke 0,050mm) und ist mit einem Klebstoff der Serie 90 (Dicke 0,035mm) ausgestattet.

Merkmal:

Geeignet für Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Temperaturbeständig von -40°C bis +110°C
UL anerkannt
Übertragungssicher

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb