• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck-Klebeband DT8, Schwarz, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, 24 rollen, einzeln verpackt

Artikel-Nr.: 7100174105
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100174105
EAN / GTIN 50689330178709
Herstellernummer 7100174105
L-Nummer L01310 1394

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Gesamtlänge: 22.9 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Dieses aggressive Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Allzweck-Klebeband DT8 wurde entwickelt, um eine vielseitige, anpassungsfähige und schnelle Klebelösung für anspruchsvolle Anwendungen zu bieten.

Merkmal:

Der extrem haftende Naturkautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metall, Glas, Kunststoff und versiegeltem Beton
Das beschichtete Gittergewebe ermöglicht die einfache Verwendung und Handhabung des Klebebandes und lässt sich leicht mit der Hand abreißen.
Das anpassungsfähige Trägermaterial eignet sich gut für konturierte Oberflächen
Leichte Halte- und Bündelungsanwendungen für eine Vielzahl von Materialien und Substraten.
Erhältlich in Schwarz und Silber

Hinweis:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb