• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran HF-801SD, Gr. S

Artikel-Nr.: 7100172006
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100172006
EAN / GTIN 04054596591585
Herstellernummer 7100172006

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: dunkelgrau
Size: Small
Die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske.
Gesamtbreite: 125 mm
Gesamthöhe: 134 mm

Beschreibung:

Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Die Halbmasken sind in drei Größen erhältlich und mit einer Sprechmembran ausgestattet.

Merkmal:

Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem.
Einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung.
Mit Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit.
Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen.
Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten.
Einfach verstellbare Kopfbebänderung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb