Ausführung:
Produktfarbe: blau
Gesamtlänge: 91.44 m
Gesamtbreite: 1422.4 mm
Beschreibung:
3M™ Selbstklebendes Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten eignet sich ideal für den temporären Oberflächenschutz in zahlreichen industriellen Anwendungen. Seine flüssigkeitsdichte Schicht schützt Oberflächen vor Wasser, Ölen, Lösungsmitteln usw. Die Vliesoberfläche fängt Schmutz, Staub und Partikel ab, sodass diese sich nicht in Ihrer Einrichtung verteilen. Die selbstklebende Rückseite des Gewebes hält es zuverlässig in Position und lässt sich ohne Rückstände entfernen.
Merkmal:
Das 3M™ Selbstklebende Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten darf nicht in Bereichen mit entzündlichen Materialien in explosionsfähigen Konzentrationen verwendet werden, da es zu statischen Entladungen kommen kann. Diese schließen Bereiche ein, die als ATEX-Zonen 0, 1 und 2 sowie 20, 21 und 22 klassifiziert wurden
Speziell entwickeltes Material zum Oberflächenschutz für Anwendungen in Industrie, Schiffbau und Automobilbereich
Schützt Oberflächen temporär vor schädigenden Einflüssen durch Flüssigkeiten, Öle und Lösungsmittel und bindet zugleich Schmutz
Das selbstklebende Trägermaterial hält das Material sicher in Position und ermöglicht das schnelle und einfache Anbringen
UV-Lichtbeständigkeit – kann für bis zu zwei Wochen im Außenbereich eingesetzt werden
Das repositionierbare Material lässt sich schnell und einfach anbringen und rückstandslos entfernen
Das anpassungsfähige Material kann auf unregelmäßigen Oberflächen wie Schläuchen und Teileständern angebracht werden
Erhöht nachweislich die Griffigkeit zur Reduzierung von Rutsch- und Sturzgefahren