• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 876, Grün, 19 mm x 66 m, 0.08 mm

Artikel-Nr.: 7100167280
  • Mindestbestellmenge: 64 Stk.
  • Bestellschritt: 64 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100167280
EAN / GTIN 50638060146168
Herstellernummer 7100167280

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Einfach und sauber zu entfernen; keine Nachbearbeitung, keine Klebstoffrückstände
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm
Dickere Version des 3M™ Polyesterklebebands 876

Beschreibung:

Das 3M™ Polyesterklebeband 876 verfügt über eine dünne, hochfeste Polyesterfolie, die eine hohe Anpassungsfähigkeit bietet und dabei gleichzeitig den Anforderungen an eine geringe Dicke gerecht wird. Dieses Klebeband ist unter anspruchsvollen Bedingungen einsetzbar und erbringt eine zufriedenstellende Leistung bei kurzen 204 °C Brennzyklen sowie längeren Autoklav-Verfahren bei bis zu 177°C.

Merkmal:

Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen wie Autoklavzyklen bis 177 °C// Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen wie Autoklavzyklen bis 177 °C
Einfach und sauber zu entfernen; keine Nachbearbeitung, keine Klebstoffrückstände// Einfach und sauber zu entfernen; keine Nachbearbeitung, keine Klebstoffrückstände
Grüne Farbe für leichtes Erkennen und Positionieren// Grüne Farbe für leichtes Erkennen und Positionieren
Der Kautschuk-Klebstoff kann auf vielen Werkstücken verwendet werden, bei denen eine nachträgliche Lackierung oder Verklebung erforderlich ist.// Der Kautschuk-Klebstoff kann auf vielen Werkstücken verwendet werden, bei denen eine nachträgliche Lackierung oder Verklebung erforderlich ist.
Dickere Version des 3M™ Polyesterklebebands 875// Dickere Version des 3M™ Polyesterklebebands 876

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb