• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Passiv-Kit 9100

Artikel-Nr.: 7100167244
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100167244
EAN / GTIN 04046719826728
Herstellernummer 7100167244
L-Nummer L01140 173

Beschreibung

Ausführung:

neue Katalognummer: 7100167244
Passives Schweißfilter-Kit für 3M™ Speedglas™ Schweißmaske der Serie 9100 (Dunkelstufe 11). Alternative Glasdunkelstufen 10-13 als Ersatzteile erhältlich.
Ersatzteil, wenn Sie bereits eine Schweißmaske 9100 besitzen (muss separat erworben werden).
Geeignet für lange, kontinuierliche Schweißnähte und die Verwendung in feuchten Umgebungen.
Das gewohnheitsmäßige Überprüfen der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort ihres Trägers. Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus.

Beschreibung:

Schweißfilter-Adapter für Speedglas Schweißmaske 9100, mit passiven Gläsern (Dunkelstufe 11).

Merkmal:

Die große 17 x 10 cm klare Schutzscheibe ist gewölbt und erlaubt eine erweiterte Sicht zu den Seiten.

Hinweis:

Use for welding applications

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb