• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ 506B Abzweigverbinder, Blau, 600 V, max. 0,75 - 1,5 mm², 100 Stück / Packung

Artikel-Nr.: 7100166938
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 1000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7100166938
    EAN / GTIN 50076308924534
    Herstellernummer 7100166938
    L-Nummer L01310 1680

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verbindung ohne Abisolierung von Adern
    Einfache Verbindung durch leichten Druck
    Mit UL- und CSA-Zertifizierung
    Verbindet einen Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² (Massivdraht/Litzen) mit einem Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 mm² (Litzen) per Durchgangsverbindung und isoliert die Verbindung

    Beschreibung:

    3M™ Scotchlok™ 560B Durchgangs- und Abzweigverbinder werden verwendet, um einen Abzweig mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² (Massivdraht/Litzen) mit einem Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 mm² (Litzen) per Durchgangsverbindung zu verbinden und zu isolieren. Diese Verbindung eignet sich zum Abzweigen oder parallelen Verbinden.

    Merkmal:

    UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform

    Hinweis:

    Zum Abzweigen oder parallelen Verbinden geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb