• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ 314 Verbinder, feuchtigkeitsbeständig, flammwidrig, Blau, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 500 Stück / Packung

Artikel-Nr.: 7100166936
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
Preis für 500 Stück: 330,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100166936
Kopieren
EAN / GTIN 50076308924497
Kopieren
Herstellernummer 7100166936
Kopieren
L-Nummer L01310 1000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Scotchlok™ Verbinder ist für die Verbindung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern in der Installations-Verdrahtungstechnik geeignet. Mit einem Querschnittsbereich von 0,5 bis 1,5 Quadratmillimetern ermöglicht er eine Durchgangsverbindung auch an ungeschnittenen Leitern. Der schwarze Scotchlok™ Verbinder hält einer maximalen Spannung von 30 Volt stand und einer Grenztemperatur von 105 °C. Er ist einsetzbar sowohl im Steuer-, Mess- und Regelbereich als auch in der Kfz-Elektrik und im Schaltanlagenbau. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip eines U-Elementes: Die zu verbindenden Leiter werden, ohne vorher abisoliert werden zu müssen, in den Verbinder geführt. Durch leichten Druck mit der Scotchlok™ Zange entfernen die U-Elemente die Aderisolation, vergrößern die Kontaktfläche und stellen den Kontakt zum Leiter her. Das unter einer Federspannung stehende U-Element umschließt die einzelnen Adern und gewährleistet eine mechanisch feste, erschütterungssichere, elektrisch einwandfreie und dauerhafte Verbindung. Der Verbinder ist im Hochspannungs-Prüffeld der 3M Deutschland GmbH in Anlehnung an VDE 0606, 0607, 0303, 0470 und IEC23F geprüft worden und hat alle Bedingungen erfüllt. Die Scotchlok™ Verbinder sind alle UL und C.S.A. gelistet.

Vorteil:

  • Einzigartiger „U“-Kontakt gewährleistet eine zuverlässige elektrische Verbindung bis zu 600 V.
  • Schnelle und mühelose Verwendung durch einfaches Zuklappen ohne Abisolieren oder Verdrillen der Ader.
  • 60998-2-3
  • Feuchtigkeitsbeständig bei Anwendungen in feuchter Umgebung bei Verwendung mit Verteilerkasten.
  • IPX8 Feuchtigkeitsschutz
  • Widersteht Temperaturen bis 105°C
  • RoHS 2011/65/EU-konform

Empfehlung:

  • Zur Bündelung, Farbcodierung oder Markierung

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb