• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißmaske 100 Motor mit 100V Filter

Artikel-Nr.: 7100166734
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schweißmaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100166734
    EAN / GTIN 04054596290617
    Herstellernummer 7100166734
    L-Nummer L01140 123

    Beschreibung

    Ausführung:

    neue Katalognummer: 7100166734
    Variable Dunkelstufe: 8 bis 12 (100V).
    Sie können die Hellstufe feststellen, z. B. für Schleifarbeiten.
    Über die Delay-Funktion wird die Aufhellverzögerung eingestellt.
    Drei Empfindlichkeitsstufen.

    Beschreibung:

    3M Speedglas Schweißmaske 100 Motor mit Automatikschweißfilter, einstellbare Dunkelstufen 8 bis 12.

    Merkmal:

    Kopfband mit leichtgängiger Ratsche für perfekten Sitz
    Kompatibel mit den meisten 3M™ Einweg-Atemschutzmasken, die fürs Schweißen geeignet sind

    Hinweis:

    Use for welding applications

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb