• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ 9100-QR Schweißmaske mit 9100V ADF, 58 36 05

Artikel-Nr.: 7100166724
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100166724
EAN / GTIN 04046719868353
Herstellernummer 7100166724
L-Nummer L01140 174

Beschreibung

Ausführung:

neue Katalognummer: 7100166724
Das 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) System kann an einer Vielzahl der in der Industrie gängigen Arbeitsschutzhelmen befestigt werden. Mit dem QR System kann eine 3M™ Speedglas™ Schweißermaske an den Arbeitsschutzhelm schnell angebracht bzw. gelöst werden.
Speedglas™ 9100V ADF Schweißfilter: variable Schutz- und Dunkelstufen 5,8,9-13 für die meistgägigen Schweißverfahren
Jede Dunkelstufe kann auch als feste Stufe (permanent z.B. Tönung 3 für Schleifanwendungen) eingestellt werden.
Delay-Funktion erlaubt dem Anwender die Aufhellzeit (dunkel zu hell) zu bestimmen

Beschreibung:

3M™ Speedglas™ 9100-QR Schweißmaske mit 3M™ 9100V ADF (45x93) mit 3M™ Arbeitsschutzhelm H-701

Merkmal:

Für ein zuverlässiges Umschalten bei allen angewandten Schweißverfahren kann die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung vom Anwender bestimmt werden
Der Komfortmous fürs Punktschweißen (Stufe 5) hilft dabei die Belastung der Augen bei längeren Punktschweißen zu minimieren
Der 3M™ H-700 Arbeitsschutzhelm ist ein robuster und leichter Industrieschutzhelm. Das niedrige Profil unterstützt dabei die Stabilität und den sicheren Sitz auf dem Kopf.
Kurzer Schirm für eine unbeeinträchtigte Sicht nach oben . Umfangreiches Zubehör erhältlich, zum Beispiel die integrierte Schutzbrille, Kinnriemen (2-Punkt), Kapselgehörschutz etc.
Mit der angebrachten QR Schiene am Helm, kann die Automatikschweißmaske mit einem Handgrif vom Helm gelöst werden. Somit kann der Helm auch ohne Automatikschweißmaske am Kopf verbleiben. jederzeit bestens geschützt.

Hinweis:

Use for welding applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb