• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 QR, ohne Schweißfilter, ohne Schutzhelm, 782500

Artikel-Nr.: 7100166720
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100166720
Kopieren
EAN / GTIN 04046719868506
Kopieren
Herstellernummer 7100166720
Kopieren
L-Nummer L01140 236
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für zuverlässigen und erschwinglichen Schutz bei den meisten Lichtbogenschweißanwendungen verwenden Sie die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 100-QR. Die Schweißmaske 100-QR lässt sich schnell am Schutzhelm befestigen oder von diesem abnehmen. Wenn Sie die Maske lieber aufgesetzt lassen möchten, ist sie schnell in der hochgeklappten Position geparkt. Sie müssen also weder ohne Kopfschutz schweißen noch bei anderen als Schweißarbeiten eine Schweißmaske tragen. Der weiße Schutzhelm H-701 ist robust und dennoch leicht und bequem. Er besitzt einen kurzen Schirm für eine bessere Sicht nach oben. Breites Sortiment an Zubehör erhältlich, zum Beispiel eine integrierte Schutzbrille und eine 6-Punkt-Bebänderung. Kompatibel mit den meisten 3M Einweg-Atemschutzmasken für Schweißarbeiten. Erhältlich mit Speedglas 100V Schweißfilter mit fünf einstellbaren Dunkelstufen (8–12) und einer Hellstufe (3), drei Empfindlichkeitseinstellungen, einer Verzögerungsfunktion und einer Hellstufenfeststellfunktion.

Vorteil:

  • Schutz für Gesicht, Augen und Kopf
  • Ausgestattet mit dem robusten, aber leichten und bequemen 3M™ Schutzhelm H-701
  • Der Schutzhelm besitzt einen kurzen Schirm für eine bessere Sicht nach oben
  • Dank der Quick Release (QR)-Schiene können Sie das Schweißvisier für andere als Schweißarbeiten mühelos vom Schutzhelm abnehmen
  • Fünf einstellbare Dunkelstufen (8–12) und eine Hellstufe (3), eine Hellstufenfeststellfunktion für die Anwendung bei Arbeiten anderer Art (z. B.
  • Schleifen) und eine Aufhellverzögerung

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb