• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ 9100-QR Schweißmaske mit 9100XX ADF, 58 36 25

Artikel-Nr.: 7100166718
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schweißmaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100166718
    EAN / GTIN 04046719868483
    Herstellernummer 7100166718
    L-Nummer L01140 175

    Beschreibung

    Ausführung:

    neue Katalognummer: 7100166718
    Das 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) System kann an einer Vielzahl der in der Industrie gängigen Arbeitsschutzhelmen befestigt werden. Mit dem QR System kann eine 3M™ Speedglas™ Schweißermaske an den Arbeitsschutzhelm schnell angebracht bzw. gelöst werden.
    Speedglas™ 9100XX Schweißfilter: variable Schutz- und Dunkelstufen 5,8,9-13 für die meisten, gägigen Schweißverfahren
    Jede Dunkelstufe kann auch als feste Stufe (permanent z.B. Tönung 3 für Schleifanwendungen) eingestellt werden.
    Delay-Funktion erlaubt dem Anwender die Aufhellzeit (dunkel zu hell) frei einzustellen.

    Beschreibung:

    3M™ Speedglas™ 9100-QR Schweißmaske mit 3M™ 9100XX ADF (73x107) mit 3M™ Arbeitsschutzhelm H-701

    Merkmal:

    Für ein zuverlässiges Umschalten bei allen angewandten Schweißverfahren kann die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung vom Anwender bestimmt werden
    Der Komfortmous fürs Punktschweißen (Stufe 5) hilft dabei die Belastung der Augen bei längerem Punktschweißen zu minimieren
    Der 3M™ H-700 Arbeitsschutzhelm ist ein robuster und leichter Industrieschutzhelm. Das niedrige Profil unterstützt dabei die Stabilität und den sicheren Sitz auf dem Kopf.
    Kurzer Schirm für eine freie Sicht nach oben. Umfangreiches Zubehör erhältlich, zum Beispiel die integrierte Schutzbrille, Kinnriemen (2-Punkt), Kapselgehörschutz etc.
    Mit der angebrachten QR Schiene am Helm, kann die Automatikschweißmaske mit einem Handgrif vom Helm gelöst werden. Somit kann der Helm auch ohne Automatikschweißmaske am Kopf verbleiben. jederzeit bestens geschützt.

    Hinweis:

    Use for welding applications

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb