• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband 21920, rosa, 457mm x 23m, 0,5 mm, 1/CV

Artikel-Nr.: 7100160389
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100160389
EAN / GTIN 00638060141137
Herstellernummer 7100160389

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Rosa
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 457.2 mm

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Pro Klischee-Klebeband 21920 mit Comply™ Klebstoff-System. Entwickelt für die Klischee-Montage. Das violette Klischeeklebeband 21920 wird im hochwertigen Kombinationsdruck mit höheren Anteilen an Rasterelementen eingesetzt.

Merkmal:

Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband in rosa, 0,51 mm, weich// Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband in rosa, 0,51 mm, weich
Ideal zum Drucken von Rastermotiven mit reduzierten Volltonmotiven// Ideal zum Drucken von Rastermotiven mit reduzierten Volltonmotiven
Exklusive Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebandes verhindern unerwünschte Blasenbildung// Exklusive Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebandes verhindern unerwünschte Blasenbildung
Verbindet die Flexodruck-Fotopolymerplatte zuverlässig mit dem Drucksleeve oder Stahlzylinder und verhindert ein Ablösen der Kanten während des Drucks// Verbindet die Flexodruck-Fotopolymerplatte zuverlässig mit dem Drucksleeve oder Stahlzylinder und verhindert ein Ablösen der Kanten während des Drucks
Entwickelt für einfache Klebeband- und Plattenmontage

Hinweis:

Flexographic printing, flexographic printers
Mounting photopolymer plates to flexographic printing cylinders and sleeves
Used in combination, process and solid printing processes
3M sticky back tapes are designed for wide-web presses to print film or paper for flexible packaging industry

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb