• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11, Schwarz, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, 24 rollen, einzeln verpackt

Artikel-Nr.: 7100158377
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100158377
EAN / GTIN 50689330172288
Herstellernummer 7100158377
L-Nummer L01310 1172

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Gesamtlänge: 54.8 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Dieses robuste Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11 bietet eine zuverlässige Lösung für alltägliche Herausforderungen und haftet auf zahlreichen Substraten, einschließlich Kunststoff.

Merkmal:

Vielseitig mit gutem Halt für den täglichen Gebrauch bei anspruchsvollsten Anwendungen
Haftet sofort und bleibt auf unregelmäßigen Oberflächen, ohne Ablösung, selbst auf den meisten Kunststoffen
Das wasserabweisende Polyethylen-Trägermaterial widersteht Verschleiß und leichtem Abrieb
Feuchtigkeitsbeständige Abdichtung in vielen Bereichen, z. B. beim Anbringen schwerer Abdeckplanen und beim Abdichten von Rohren
Erhältlich in Schwarz und Silber

Hinweis:

Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb