• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck-Klebeband DT8, Silber, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, 24 rollen, einzeln verpackt

Artikel-Nr.: 7100158345
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100158345
EAN / GTIN 50689330172257
Herstellernummer 7100158345

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Gesamtlänge: 54.8 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Dieses aggressive Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Allzweck-Klebeband DT8 wurde entwickelt, um eine vielseitige, anpassungsfähige und schnelle Klebelösung für anspruchsvolle Anwendungen zu bieten.

Merkmal:

Der extrem haftende Naturkautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metall, Glas, Kunststoff und versiegeltem Beton
Das beschichtete Gittergewebe ermöglicht die einfache Verwendung und Handhabung des Klebebandes und lässt sich leicht mit der Hand abreißen.
Das anpassungsfähige Trägermaterial eignet sich gut für konturierte Oberflächen
Leichte Halte- und Bündelungsanwendungen für eine Vielzahl von Materialien und Substraten.
Erhältlich in Schwarz und Silber

Hinweis:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb