• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, Multihole, 80+, 31366

Artikel-Nr.: 7100147540
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100147540
EAN / GTIN 50051131313663
Herstellernummer 7100147540
L-Nummer L51710 1353

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Präzisionsgeformte, selbstschärfende Schleifkörner halten doppelt so lange wie herkömmliche Industrieschleifmittel
Schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck, weniger Reibung und weniger Verschleiß
Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung
Hookit™ Klettbefestigung für sicheren Halt und schnelle Wechsel

Beschreibung:

Sichern Sie sich hervorragende Schleifleistung und maximale Standzeit in allen Phasen der Fahrzeugreparatur – mit der 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheibe Multihole 737U. Unsere Schleifscheibe mit präzisionsgeformtem Schleifkorn und Multihole-Lochung eignet sich perfekt zur Lackentfernung, für den Spachtelschliff, zum Schleifen von Randzonen sowie zur Vorbereitung vor dem Füllerauftrag.

Merkmal:

30 % höhere Abtragsgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Premiumschleifmitteln
In den Körnungen 80+ bis 400+ erhältlich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb