• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 990 m, 0,056 mm

Artikel-Nr.: 7100146490
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100146490
    EAN / GTIN 08000280955238
    Herstellernummer 7100146490
    L-Nummer L01310 214

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
    Gesamtlänge: 990 m
    Gesamtbreite: 50 mm

    Beschreibung:

    Scotch® Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk

    Merkmal:

    Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungen
    Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Faserplatten// Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
    Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
    Das Klebeband reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße

    Hinweis:

    Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartonagen und Kartonagen mit hohem Recyclinganteil
    Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb