• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 2890 Schutzbrille, versiegelt, Scotchgard ™ Anti-Fog, klare Linse, 2891S-SGAF

Artikel-Nr.: 7100146291
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100146291
EAN / GTIN 04054596478138
Herstellernummer 7100146291
L-Nummer L01110 82

Beschreibung

Ausführung:

Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Sealed design helps provide protection against liquids, dust, gases and vapours
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance

Beschreibung:

Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches Nylonband, das sich leicht verstellen lässt.

Merkmal:

3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
Lieferbar mit Optionen für stoßfeste Polycarbonatscheibe und Acetatglas für bessere Chemikalienbeständigkeit
Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen
Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
GG2895S mit IR-5-Scheibenfiltern, die für Gasschweiß- und Metalltrennarbeiten beliebt sind

Hinweis:

mechanischen Arbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb