• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L, 75 mm, 240+, multihole

Artikel-Nr.: 7100145460
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100145460
    EAN / GTIN 50076308471106
    Herstellernummer 7100145460

    Beschreibung

    Ausführung:

    Filmträger bietet optimale Kornunterstützung und Kantenstabilität
    Erhöhte Produktivität, deutlich höhere Leistung als vergleichbare Klettscheiben
    Höhere Standzeit bei gleichmäßiger Abtragsleistung
    Wirtschaftlich durch lange Haltbarkeit und effizientes Arbeiten
    Aggressiver Abtrag und schneller Schliff

    Beschreibung:

    Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L vereint das patentierte Präzisions-Keramikkorn mit einem robusten Filmträger und setzt damit neue Maßstäbe im Exzenterschliff. Der besonders reißfeste Filmträger bietet optimale Kornunterstützung und Kantenstabilität. Gleichzeitig sorgt die innovative Spirallochung (mulithole) für optimale Absaugung. Diese Schleifscheibe steht für aggressiven Abtrag, schnellen Schliff, lange Standzeiten und gleichmäßige Oberflächen.

    Merkmal:

    3M Precision Shaped Grain cuts up to twice as fast and lasts up to six times as long as other abrasives
    Ideal for a variety of applications focused primarily on stock removal
    Hook and loop attachment for fast and easy disc changes
    Multi-hole pattern removes dust at a higher rate than 5 or 6 hole products
    Precise multi-hole pattern provides superior dust extraction

    Hinweis:

    Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates – including metals, composites, gelcoat and whitewood

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb