• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Satin Finish Lamellenbürste CP-FB, 60 mm x 30 mm x 6 mm, A CRS, 10 Stück / Kasten

Artikel-Nr.: 7100144560
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100144560
EAN / GTIN 04054596468368
Herstellernummer 7100144560

Beschreibung

Ausführung:

Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband ist ein Band mit einer verstärkten Nylonfolie auf der Rückseite, das glatt und dehnungsbeständig ist. Unsere Bänder sind für effizientes Reinigen, Finishen, Verblenden und Entgraten konzipiert. Sie arbeiten gut, wenn eine reduzierte Reibung erforderlich ist.

Merkmal:

Die Folienrückseite bietet gute Flexibilität und reduziert die Reibung
Verleiht ein gutes Finish oder entfernt Grate, ohne das Werkstück auszufugen oder zu unterschleifen
Die Bänder sind belastbar und bieten ein gleichmäßiges Finish

Hinweis:

Use for cleaning, finishing, blending and deburring.
Belts work well with platens, or when reduced friction is required
Use to start finishing applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb