• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband LSE-160WF, Weiß, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

Artikel-Nr.: 7100143328
  • Mindestbestellmenge: 14 Stk.
  • Bestellschritt: 14 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7100143328
    EAN / GTIN 04054596461772
    Herstellernummer 7100143328

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: VHB™
    Farbe: Color: weiß
    Länge x Breite: 33.0 m x 19.0 mm

    Beschreibung:

    Das neue 3M™ VHB™ LSE-160WF Klebeband ist weiß, 1,6 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

    Merkmal:

    Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
    Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar
    Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
    1,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler
    Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig
    Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
    Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.

    Hinweis:

    Zur Klebung von Platten auf Rahmen
    Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten, z. B. Dachelemente
    Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäusen
    Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
    Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb